Referencias
SMC:CG5BA32TFSR-50
Rubix:799253217000
fabricante:00408883

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CG5BA32TFSR-50
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requieren una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su empleo con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mejor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
Cilindro CG5-S de doble efecto y vástago simple. Todas las partes externas en acero inoxidable. Raspador especial que evita la entrada de agua al cilindro. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100. Compatibilidad con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,13 € Sin IVA
/ unidad
156,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días