CJPB4-5Z-B

CJP-Z, cilindro de pasador, simple efecto, retorno por resorte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJPB4-5Z-B
Rubix:799242219000
fabricante:CJPB4-5Z-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de pasador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJPB4-5Z-B


El diseño compacto del cilindro de pasador de la serie CJP de SMC minimiza el espacio de montaje. Para adaptarse a muchos estilos de diseño, el CJP está disponible en cinco estilos de montaje: nariz básica, pie, brida, horquilla y muñón. También está disponible un modelo con capacidad para auto switch. Los diámetros de cilindro disponibles incluyen 6, 10 y 15 mm, con recorridos que van de 5 a 30 mm. Otras características incluyen tuercas de montaje para panel de latón, vástago del pistón de acero inoxidable y cuerpos de latón.

Cualidades

Diámetros (mm): 4, 6, 10, 16. Carreras de 5 a 15 mm. 2 opciones de montaje: empotrado y tipo montaje en panel. Se puede conectar un racor One-touch. Tapa del extremo de la varilla disponible.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de pasador
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
17,58 Sin IVA
/ unidad
21,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días