CDM2KB25-250AZ

C(D)M2K-Z, Cilindro neumático, Antirotación, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2KB25-250AZ
Rubix:799244881000
fabricante:CDM2KB25-250AZ
EAN:3618031062620
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro de aire de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2KB25-250AZ


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch mejora la visibilidad del estado del interruptor y la Serie proporciona mayor flexibilidad, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, por lo que es ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Vástago no giratorio: doble efecto, vástago simple Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras: desde 1 mm hasta 1000 mm Montajes: básico, con patas, brida frontal y posterior, clevis, trunnion Con o sin fuelle de nylon o resistente al calor en el vástago Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro de aire de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
123,31 € Sin IVA
/ unidad
149,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días