Referencias
SMC:MGZ20-300
Rubix:799251945000
EAN:3618035887694
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro de doble potencia no giratorio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGZ20-300


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Peso neto1687 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro de doble potencia no giratorio
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,10 Sin IVA
/ unidad
623,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días