CDM2E40TF-25AZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2E40TF-25AZ
Rubix:799246173000
fabricante:01525004
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2E40TF-25AZ


Los cilindros de acero inoxidable de la serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El sello mejorado del pistón y el sello del vástago mejoran considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple
Diámetros: 20, 25, 32 y 40
Carreras desde 25mm hasta 500mm
Montajes: básico, de patas, brida frontal y trasera, horquilla, muñón
Con o sin protector del vástago
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
121,68 € Sin IVA
/ unidad
147,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días