CG1BA40TF-200Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BA40TF-200Z
Rubix:799250760000
fabricante:01308659
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BA40TF-200Z


Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras hasta 1500 mmAmplia gama de variaciones de cilindros y opciones de montaje.

Cualidades

Estándar: doble efecto, vástago simple
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Carreras desde 25mm hasta 1500mm
  • Montajes: básico, con pie, brida frontal o trasera, pivote frontal o trasero, horquilla.
  • Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte pivote disponibles.
  • Con o sin funda de vástago de nylon o resistente al calor
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cable
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro40 mm
    Carrera de cilindro200 mm
    Tipocilindro neumático
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    96,27 € Sin IVA
    / unidad
    116,49 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días