CDM2B32-100SZ
C(D)M2-Z*S/T, Cilindro neumático, de simple efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDM2B32-100SZ
Rubix:799246758000
fabricante:CDM2B32-100SZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático de simple efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDM2B32-100SZ
Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de cuerpo redondo. Este nuevo modelo ofrece una mejora en el tiempo de montaje y una reducción de los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando únicamente un tornillo. La adición de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del mismo y la Serie ofrece una flexibilidad adicional, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es reducido, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones como recogida y colocación (pick and place), posicionamiento y sujeción.
Cualidades
De simple efecto, retorno por resorte o extensión por resorte, vástago no giratorio
Diámetros de cilindro: 20, 25, 32 y 40 (mm)
Carreras de 25 mm a 250 mm
Montajes: básico, de pie, brida frontal y trasera, horquilla, pivote
Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático de simple efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,92 € Sin IVA
/ unidad
118,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días