Referencias
SMC:C85N20-160-XB6
Rubix:751616389043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | montaje: articulación integrada |
Detalles de producto : C85N20-160-XB6 00118149
La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cilindro iso 6432 serie c85
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 372 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | montaje: articulación integrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,98 € Sin IVA
/ unidad
104,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días