CILINDRO ISO6432 D12 C25 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:887738
Mecaline:895800
Rubix:799083031000
fabricante:895800
EAN:3660338481024
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D12 C25 D M
Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | iso6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,66 € Sin IVA
/ unidad
52,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

