CDM2B25TF-25Z

C(D)M2-Z, Cilindro neumático, de doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2B25TF-25Z
Rubix:799237279000
fabricante:CDM2B25TF-25Z
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2B25TF-25Z


Nos enorgullece presentar nuestra serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y costes de mantenimiento reducidos gracias a la posición del interruptor automático, que puede ajustarse aflojando sólo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la serie ofrece además mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, por lo que es ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple.
  • Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Carreras desde 1 mm hasta 2000 mm.
  • Montajes: básico, tipo pie, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), trunnion.
  • Números de pieza disponibles con soporte de extremo de vástago y/o soporte pivotante.
  • Con o sin fuelle para vástago.
  • Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro25 mm
    Carrera de cilindro25 mm
    Tipocilindro neumático de doble efecto
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    62,59 Sin IVA
    / unidad
    75,73 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días