C96SDB63-150 00722215

Cilindro ISO 15552 serie C96

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C96SDB63-150
Rubix:798142315000
fabricante:C96SDB63-150
EAN:3618030876754
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocon detección magnética integrada
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C96SDB63-150 00722215


Gracias al desarrollo de nuestra serie C(P)96 ISO, ahora ofrecemos a nuestros clientes cilindros con mayor flexibilidad y un rendimiento superior. El modelo con vástago antirotación (CP96K(W)/C96K(W)) permite una mayor precisión de ±0,5º o ±0,3º para diámetros comprendidos entre Ø32 y Ø63 o Ø80 y Ø100 respectivamente. El modelo de bajo coeficiente de fricción (C96Y) es especialmente adecuado para aplicaciones de transporte que requieren movimientos regulares a bajas presiones. Para aplicaciones en atmósferas explosivas, la gama 55-C(P)96 cumple ahora con la directiva ATEX para zona de categoría 2, o con la zona de categoría 3 cuando el cilindro está equipado con un detector. Con sus numerosas opciones de "ejecuciones especiales" disponibles de serie y una amplia gama de materiales para el fuelle del vástago, el C(P)96 es el nuevo estándar de los cilindros ISO.
C96S(D), Cilindro ISO, Doble efecto con vástago simple/doble

Información técnica


Atributos
Peso neto2720 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocon detección magnética integrada
162,14 Sin IVA
/ unidad
196,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días