C85RAF12-50
C(D)85R, Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple, montaje directo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C85RAF12-50
Rubix:799253967000
fabricante:C85RAF12-50

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C85RAF12-50
ISO 6432 Cilindro de cuerpo redondo. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes del cilindro: No rotativo, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Tipo: montaje directo. Amortiguación: solo tope de goma. Carreras (mm): hasta 160 (según diámetro). Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado).
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,51 € Sin IVA
/ unidad
55,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días