PRA-DA-125-0050-0-1-2-1-1-1-BAS [R480141034]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480141034
Rubix:799187079000
EAN:3666750038648
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipor480141034

Detalles de producto : PRA-DA-125-0050-0-1-2-1-1-1-BAS [R480141034]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipor480141034
655,53 € Sin IVA
/ unidad
793,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días