CDJ2B16-50RZ-B
C(D)J2-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDJ2B16-50RZ-B
Rubix:799237371000
fabricante:CDJ2B16-50RZ-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDJ2B16-50RZ-B
Cilindro neumático redondo, de simple/doble efecto, vástago simple/doble, sin rotación, montaje directo y opciones con regulador de velocidad incorporado.Diámetros (mm): 6, 10 y 16.Carreras hasta 400 mm.Muchas tapas de cabeza y soportes de montaje disponibles como estándar.Ajuste fino de la posición del interruptor automático aflojando solo un tornillo.Se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido con indicación bicolor.Tope de goma / Amortiguador de aire.Muchas versiones bajo pedido disponibles.
Cualidades
Estándar: doble efecto, vástago simple.Diámetros: 6, 10, 16 (mm) Carreras desde 15mm hasta 400mm según el diámetro. Montajes: básico, con patas, brida frontal, horquilla doble. Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles. Variedad de interruptores y de longitudes de cable.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,07 € Sin IVA
/ unidad
53,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días