Referencias

SMC:C75E32-25
Rubix:752102201043
EAN:3618035502863
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C75E32-25


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, vástago simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con auto switch.

Imán: Ninguno
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Double End Boss-cut)
Diámetro: 32mm
Carrera: 25
Amortiguación: Tope de goma
Fuelle del vástago: sin fuelle
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del auto switch: Ninguno
Auto Switch: Sin interruptor
Cable de salida o conector preconectado: 0.5m (O ninguno en caso de no llevar interruptor)
Cantidad: 2 uds. (O ninguno en caso de no llevar interruptor)
Opciones de extremo de vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto383 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
64,66 € Sin IVA
/ unidad
78,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días