CP96SDB125-1000

ISO Cilindros CP96

Ver información técnica

Referencias

SMC:CP96SDB125-1000
Rubix:798284900000
fabricante:CP96SDB125-1000
EAN:3618035729444
CP96S(D), ISO Cylinder, Double Acting with End of Stroke Cushioning

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Tipomontaje estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CP96SDB125-1000


Gracias al desarrollo de nuestra serie C(P)96 ISO, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes cilindros con mayor flexibilidad y mayor rendimiento. El modelo con vástago antigiro (CP96K(W)/C96K(W)) proporciona una mayor precisión de ±0,5º o ±0,3º para diámetros interiores entre Ø32 y Ø63 o Ø80 y Ø100 respectivamente. El modelo de baja fricción (C96Y) es especialmente adecuado para aplicaciones de transporte que requieren movimientos regulares a bajas presiones. Para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas, la gama 55-C(P)96 cumple ahora la directiva ATEX Zona 2, o Zona 3 cuando el cilindro está equipado con un detector. Con muchas opciones de "diseño especial" disponibles de serie, y una amplia selección de materiales de fuelles de vástago, el C(P)96 es el nuevo estándar para cilindros ISO.
Cilindro de perfil iso 15552 serie cp96

Información técnica


Atributos
Peso neto23620 g
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Tipomontaje estándar
579,50 € Sin IVA
/ unidad
701,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días