C85F10-80

C85 Cilindro conforme a la norma ISO 6432

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85F10-80
Rubix:799255402000
fabricante:C85F10-80
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipodoble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85F10-80


La serie C85 cumple con la norma ISO 6432. Un diseño único de la junta de vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con juntas resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

Double acting, single rod, crimped cylinder Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Standard strokes up to 300mm Auto switch capable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipodoble efecto
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
36,17 € Sin IVA
/ unidad
43,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días