CD85RAF10-25-B

C(D)85R, cilindro ISO, doble efecto, vástago simple, montaje directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85RAF10-25-B
Rubix:799247847000
fabricante:CD85RAF10-25-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85RAF10-25-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Tipo: montaje directo. Amortiguación: solo tope de goma. Carreras (mm): hasta 160 (según el diámetro). Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
45,87 € Sin IVA
/ unidad
55,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días