Referencias
Detalles de producto : PRA/802050/M/80
La serie de cilindros neumáticos Norgren ISOLine™ 15552 incluye potentes cilindros de doble efecto, diseñados según las normas industriales y que ofrecen alta fiabilidad en automatización, control de movimiento y aplicaciones mecánicas exigentes.
Los cilindros de esta serie están disponibles en un amplio rango de diámetros de pistón de Ø32 a Ø320mm y con distintas carreras (estándar: 25–500mm, posibilidad de longitudes no estándar hasta 2800mm para diámetros más pequeños), lo que garantiza flexibilidad de diseño y adaptación a diversas tareas de montaje. La construcción de los cilindros incluye carcasas tanto perfiladas como cilíndricas, con puertos adaptados a conexiones estándar y acoplamientos neumáticos.
La versión estándar de los cilindros funciona en un amplio rango de temperaturas: de -20°C a +80°C, y las versiones especiales permiten el funcionamiento incluso a temperaturas altas de hasta +150°C o bajas de hasta -40°C. La construcción en aluminio anodizado y materiales de estanqueidad de alta calidad garantiza una larga vida útil y resistencia a entornos industriales.
El avanzado sistema de amortiguación "Adaptive Cushioning System (ACS)" proporciona una amortiguación de movimiento eficiente, minimiza las vibraciones y el desgaste de los componentes, lo que resulta en un funcionamiento suave del cilindro y menor carga para el sistema de aire comprimido. La serie ISOLine™ 15552 es ideal para aplicaciones en líneas de producción, sistemas de transporte y automatización de procesos, donde se requiere un control de movimiento preciso y fiabilidad operativa.
Cualidades
Información técnica
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | doble efecto |
- Entrega estimada (15) días

