CJP2B10-10D-B

C(D)JP2, cilindro de pasador, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJP2B10-10D-B
Rubix:799246374000
fabricante:00488455
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de pasador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJP2B10-10D-B


Los constructores de máquinas que buscan combinar pequeños cilindros de pasador de doble efecto para aplicaciones de sujeción, empuje o parada en sus máquinas a menudo deben compatibilizar los componentes disponibles con el espacio disponible. Pero, gracias a los ingenieros de diseño de SMC, líderes mundiales en tecnología neumática, este desafío puede ser cosa del pasado con la introducción de su nueva gama Series CJP2 Pin Cylinder. Ahora disponible en cuatro opciones de diámetro, la Series CJP2 incluye una opción de diámetro diminuta pero potente de 4mm, convirtiéndola en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño del mercado. Con diámetros de 6, 10 y 16mm que completan la gama, todos presentan cuerpos de aluminio extruido que los hacen no solo compactos sino extremadamente ligeros. Con opciones de carrera más largas de hasta 40mm, dependiendo del diámetro seleccionado, toda la Serie CJP2 puede montarse con interruptores automáticos SMC D-M9/D-A9 montados directamente sin necesidad de soportes de montaje adicionales. Otras opciones CJP2 incluyen topes amortiguadores de goma para resistencia al impacto que proporcionan un funcionamiento más silencioso y modelos fabricados a pedido que incluyen tipos resistentes tanto al calor como al frío. Las posibilidades de montaje incluyen las opciones Basic/Panel, Flange, Foot, Clevis y trunnion, y la nueva Serie CJP2 es totalmente intercambiable con la CJP existente de SMC.

Cualidades

El material del cuerpo ha sido cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso. La longitud total del cilindro se ha reducido, resultando en un cilindro extremadamente compacto. También se pueden montar ahora interruptores automáticos de estado sólido. Ahora están disponibles opciones de carrera más largas. Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de pasador
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
30,39 Sin IVA
/ unidad
36,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días