Referencias

SMC:C95SDB200-300
Rubix:799254807000
fabricante:00225687
EAN:3618035485821
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C95SDB200-300


El C95 es intercambiable con ISO y VDMA24562, y utiliza una construcción con tirantes. Además de amortiguadores estándar y banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello amortiguador "flotante" que mejora considerablemente el funcionamiento. El sello exclusivo "figure 8" de SMC garantiza una larga vida útil de los ciclos.

Cualidades

•Cumple con ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Gran diámetro (160~250mm)
Carreras estándar hasta 2400mm (dependiendo del diámetro)
Vástago de acero inoxidable
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro200 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
1494,02 € Sin IVA
/ unidad
1807,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días