Referencias
SMC:CHDSGFY32TF-200-B
Rubix:799249080000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | chdsgfy32tf-200-b |
Documentos
Detalles de producto : CHDSGFY32TF-200-B
Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en modelo compacto, de cuerpo redondo, JIS o de tirantes. Las presiones nominales varían de 3.5 MPa a 16 MPa. Diferentes diámetros de cilindro están disponibles, de 20 a 160, según la serie. Los detectores están disponibles en la mayoría de los modelos.
The SMC CHDSGFY32TF-200-B is an ISO hydraulic cylinder designed for reliable linear motion in industrial systems. Supplier data identifies it as an ISO hydraulic cylinder, with a 32 mm bore and 200 mm stroke indicated by the part number. CAD model is available for design integration.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | chdsgfy32tf-200-b |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,60 € Sin IVA
/ unidad
459,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días