C96YDB80-400C
C96Y(D), cilindro ISO 15552, cilindro liso, doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C96YDB80-400C
Rubix:799242588000
fabricante:C96YDB80-400C

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | cilindro liso |
Documentos
Detalles de producto : C96YDB80-400C
Cilindro de tirantes ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Recorridos hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, cilindro liso, de vástago simple. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 1000 mm. Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | cilindro liso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,10 € Sin IVA
/ unidad
440,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días