JCDMBZ32-75F
JC(D)M, cilindro neumático, de doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JCDMBZ32-75F
Rubix:799236606000
fabricante:JCDMBZ32-75F

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : JCDMBZ32-75F
Cilindro neumático redondo, de doble efecto, con vástago simple. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 20, 25, 32 y 40. Carreras de hasta 300 mm. Es posible el montaje directo en ambas tapas. Extremos de vástago macho y hembra disponibles. Cojín amortiguador.
Cualidades
Cilindro neumático redondo, de doble efecto, con vástago simple. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 20, 25, 32 y 40. Carreras de hasta 300 mm. Es posible el montaje directo en ambas tapas. Extremos de vástago macho y hembra disponibles. Cojín amortiguador.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,66 € Sin IVA
/ unidad
87,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días