C85N25-100T
C(D)85-S/T, Cilindro ISO, simple efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C85N25-100T
Rubix:799255772000
fabricante:C85N25-100T

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C85N25-100T
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Recorridos estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirotación, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Simple efecto, vástago simple, retorno por muelle/extensión por muelle. Cumple la norma ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Recorridos estándar hasta 150 mm. Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,47 € Sin IVA
/ unidad
73,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días