CILINDRO ISO6432 D25 C15 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895834
Rubix:799082996000
fabricante:895834
EAN:3660338481369
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipoiso6432

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D25 C15 D M


Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipoiso6432
56,15 € Sin IVA
/ unidad
67,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días