CP96NDB100-700C
CP96N(D), Cilindro ISO 15552, Doble efecto, vástago simple/doble con bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CP96NDB100-700C
Rubix:799256163000
fabricante:CP96NDB100-700C

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 700 mm |
| Tipo | cilindro con bloqueo |
Documentos
Detalles de producto : CP96NDB100-700C
Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: sin rotación, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera máxima 2000 mm. Admite auto switch.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 700 mm |
| Tipo | cilindro con bloqueo |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1374,95 € Sin IVA
/ unidad
1663,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días