Referencias
SMC:CU16-5S
Rubix:799254431000
fabricante:CU16-5S

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CU16-5S
Un cilindro neumático que ahorra espacio con múltiples superficies capaces de montarse directamente.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,64 € Sin IVA
/ unidad
55,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días