C85F16-10

C(D)85, Cilindro estándar ISO, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85F16-10
Rubix:799253557000
fabricante:C85F16-10
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85F16-10


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Recorridos estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro engarzado.Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P.Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Carreras estándar hasta 300 mm.Apto para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
40,09 Sin IVA
/ unidad
48,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días