Referencias
Festo:DFM-32-40-B-PPV-A-KF
Rubix:799269627000
fabricante:8161437
EAN:4052568595883




Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | dfm-32-40-b-ppv-a-kf |
Documentos
Detalles de producto : DFM-32-40-B-PPV-A-KF
DFM-32-40-B-PPV-A-KF CILINDRO GUÍA
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | dfm-32-40-b-ppv-a-kf |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,09 € Sin IVA
/ unidad
643,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días