MGJ6-5

Cilindro del vástago guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGJ6-5
Rubix:751602208043
fabricante:MGJ6-5
EAN:3618035929592
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipomgj
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGJ6-5


El cilindro de vástago guía en miniatura de la serie MGJ es ideal para aplicaciones que requieren una elevada carga lateral y una gran precisión no rotacional (±0,1°). Los topes de goma son estándar. Se pueden montar dos interruptores automáticos con tan sólo 5 mm de carrera.
MGJ, Cilindro guiado miniatura

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x29x28 mm
Peso neto27 g
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipomgj
139,59 € Sin IVA
/ unidad
168,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días