Referencias
Milwaukee:4932307081
Rubix:798935642000
EAN:4002395308972


Resumen técnico
| Longitud total | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud de corte | 160 mm |
Detalles de producto : BROCA 16X210 MM SDS-PLUS M2 - 2 FILOS
Power Breakers: 3 bloques de ataque muy agresivos producen un efecto de estallido al crear microgrietas en el hormigón. 25% + RÁPIDO. Punta de centrado afilada. Punteo preciso en el lugar correcto y guiado preciso en el eje sin desviarse. Elimina los deslizamientos en superficies lisas.
Cabeza reforzada. Reduce los riesgos de bloqueo o desviación en las armaduras de hormigón. Velocidad de perforación más alta y constante. Agujero perfectamente redondo y calibrado.
Nuevo diseño de la hélice. Geometría progresivamente cónica de la punta que reduce las fricciones y optimiza el uso de la máquina. Hélice reforzada con un diámetro mayor. Transferencia integral de la energía de golpe y del par. Reducción de las vibraciones. Resistencia excepcional a la rotura. Larga vida útil.
Fabricado en Alemania. Siempre más rápido: Las brocas M2 ofrecen la mayor velocidad de perforación gracias a los 3 bloques de ataque muy agresivos que producen un efecto de estallido al crear microgrietas en el hormigón.
Cabeza reforzada. Reduce los riesgos de bloqueo o desviación en las armaduras de hormigón. Velocidad de perforación más alta y constante. Agujero perfectamente redondo y calibrado.
Nuevo diseño de la hélice. Geometría progresivamente cónica de la punta que reduce las fricciones y optimiza el uso de la máquina. Hélice reforzada con un diámetro mayor. Transferencia integral de la energía de golpe y del par. Reducción de las vibraciones. Resistencia excepcional a la rotura. Larga vida útil.
Fabricado en Alemania. Siempre más rápido: Las brocas M2 ofrecen la mayor velocidad de perforación gracias a los 3 bloques de ataque muy agresivos que producen un efecto de estallido al crear microgrietas en el hormigón.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud de corte | 160 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,50 € Sin IVA
/ unidad
16,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días