Referencias
Beta Tools:417L 10
Rubix:798160332000
fabricante:004170120
EAN:8014230144726


Resumen técnico
| Longitud total | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 417L 10-BROCAS ALBAÑILERIA SERIE LARGA
Brocas de albañilería serie corta de acero fresado, con punta de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 72,8 g |
| Longitud total | 200 mm |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 150 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,54 € Sin IVA
/ unidad
12,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días