BROCA SDS MAX D.28X400 MM

Broca sds max

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:652540
Rubix:799177862000
EAN:3660338000751
Drill-bit SDS MAX Drilling diameter mm 28x400

Resumen técnico

Longitud total540 mm
Diámetro de perforación28 mm
Longitud de corte400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA SDS MAX D.28X400 MM


Cabezal 6 brocas.
Punta autocentrante.
Hélice de tipo progresivo.
Utilización: escayola, piedra, hormigón, granito, mármol, ladrillo macizo, hormigón armado.

Información técnica


Atributos
Longitud total540 mm
Diámetro de perforación28 mm
Longitud de corte400 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colasds max
171,31 € Sin IVA
/ unidad
207,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días