Referencias
Bosch:2608900253
Rubix:799291283000
EAN:4059952533278
Detalles de producto : BROCA PERC, SDS-MAX 8X 30X400X520 MM EXPERT
Broca percutora SDS-max max-8x
4 filos. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica, unión fuerte y duradera con el cuerpo de acero. Vida útil excepcional incluso en las condiciones más duras. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.
4 filos. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica, unión fuerte y duradera con el cuerpo de acero. Vida útil excepcional incluso en las condiciones más duras. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.
Cualidades
•Long Life Drilling Reinforced Concrete
Exceptionally durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS max rotary hammer drills
Exceptionally durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS max rotary hammer drills
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,21 € Sin IVA
/ unidad
186,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días