Referencias
Beta Tools:419 10X460
Rubix:798161023000
fabricante:004190060
EAN:8014230141480


Resumen técnico
| Longitud total | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : 419 10X460-BROCAS ALBAÑILERIA SDS PLUS
Brocas de albañilería cuerpo fresado, con punta de metal duro, vástago SDS Plus
HVA~ 1650 • 2 cuchillas • 4 hélices • Para perforar pared, cemento, hormigón, piedras DIN 8039
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 505x80x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 202 g |
| Longitud total | 460 mm |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud de corte | 400 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,15 € Sin IVA
/ unidad
40,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días