Referencias
GISS Cutline:880964
Rubix:799194971000


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 52 mm |
| Longitud de corte | 86 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS JOBBER DRILL CO5 DORADO ANSI 13/64
Broca HSS Cobalto 5% acabado ORO, mango cilíndrico, serie corta. Dimensiones imperiales. Afilado cruzado. Intensidad y Rendimiento, ideal para materiales duros.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5.16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 52 mm |
| Longitud de corte | 86 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,88 € Sin IVA
/ unidad
3,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días