BROCA ESPIRAL 8,00 MM DIN338 HSS LAMINADO TIPO RN
Broca espiral DIN338 HSS laminado tipo RN
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:10710800, 9111670800
Rubix:799279630000
fabricante:9111670800
EAN:4317784709576
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 8,00 MM DIN338 HSS LAMINADO TIPO RN
Brocas espirales con vástago cil.
Características: HSS, DIN 338, tipo N.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, vástago rebajado, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.
Aplicación: Muy indicado para taladrar diámetros de taladrado grandes con todos los taladros habituales con un portabrocas de hasta 13,0 mm.
Características: HSS, DIN 338, tipo N.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, vástago rebajado, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.
Aplicación: Muy indicado para taladrar diámetros de taladrado grandes con todos los taladros habituales con un portabrocas de hasta 13,0 mm.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 117 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,83 € Sin IVA
/ unidad
2,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días