DT9680-QZ BROCA SDS-PLUS DE 4 CORTES 16X250MM
DT9680-QZ - Broca SDS+ 4 cortantes
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT9680-QZ
Rubix:798588662000
EAN:5035048066133




Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 250 mm |
| Longitud de corte | 200 mm |
Detalles de producto : DT9680-QZ BROCA SDS-PLUS DE 4 CORTES 16X250MM
Descripción
Broca SDS-Plus Extreme de 4 cortes 16x250x200mm
Para orificios de fijación y orificios pasantes de 16 mm a 30 mm
Soldadura de cobre a alta temperatura garantiza una resistencia contra roturas de la cabeza de carburo
Características
Tipo de eje : SDS Plus Fitment
Aplicaciones : Hormigón
Diámetro : 16 mm
Longitud : 250 mm
Longitud de trabajo : 200 mm
Broca SDS-Plus Extreme de 4 cortes 16x250x200mm
Cualidades
Para orificios de fijación y orificios pasantes de 16 mm a 30 mm
Soldadura de cobre a alta temperatura garantiza una resistencia contra roturas de la cabeza de carburo
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 250 mm |
| Longitud de corte | 200 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,17 € Sin IVA
/ unidad
38,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días