BROCA ESPIRAL 12,50 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN

Broca espiral DIN338 HSS rectificado tipo RN

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10721250, 9111791250
Rubix:799279770000
fabricante:4317784711111
EAN:4317784711111
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación12.5 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 12,50 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN


Juego de brocas espirales con vástago cil., HSS laminado con rodillos, FORMAT

Características: perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Adelgazamiento del alma hasta < Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.

Aplicación: broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación12.5 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
10,29 Sin IVA
/ unidad
12,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días