415 4,50-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFICAD.

415

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Beta Tools:415 4,50
Rubix:798160975000
fabricante:004150082
EAN:8014230097077
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación4.5 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 415 4,50-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFICAD.


Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)95x80x12 mm
Peso neto8 g
Diámetro de perforación4.5 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss-co
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola4.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,74 Sin IVA
/ unidad
6,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días