860877 BROCA CILINDRICA HSS D.11,3 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:860877
Rubix:798749444000
EAN:3660338156946


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11.3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860877 BROCA CILINDRICA HSS D.11,3 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 11.3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 11.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días