860807 BROCA CILINDRICA HSS D.4,3 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860807
Rubix:798749414000
EAN:3660338156243
860807
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación4.3 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860807 BROCA CILINDRICA HSS D.4,3 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.3 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola4.3 mm
2,60 € Sin IVA
/ unidad
3,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días