Referencias
Beta Tools:415 4,25
Rubix:798160973000
fabricante:004150079
EAN:8014230168562


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4.25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Documentos
Detalles de producto : 415 4,25-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFICAD.
Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x80x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6 g |
| Diámetro de perforación | 4.25 mm |
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 4.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,33 € Sin IVA
/ unidad
7,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h