DT6525-QZ BROCA MULTI-MATERIAL 12X153MM

DT6525-QZ - Broca multi-material 12x153mm

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DT6525-QZ
Rubix:798588674000
EAN:5035048066119
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación12 mm
Longitud total153 mm
Longitud de corte123 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DT6525-QZ BROCA MULTI-MATERIAL 12X153MM


Descripción Broca multi-material 12x153mm Pastilla con afilado especial de 120º para una máxima precisión. Su vástago antideslizante de 3 caras garantiza un mejor agarre del portabrocas Adecuadas para piedra, madera, plástico, acero dulce, aluminio y otros metales no_x000D_ férricos. Características Diámetro : 12 mm Longitud : 153 mm
Broca multi-material 12x153mm

Cualidades

Pastilla con afilado especial de 120º para una máxima precisión. Su vástago antideslizante de 3 caras garantiza un mejor agarre del portabrocas Adecuadas para piedra, madera, plástico, acero dulce, aluminio y otros metales no_x000D_ férricos.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación12 mm
Longitud total153 mm
Longitud de corte123 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Dirección de cortederecha
Material de cortecarburo
9,64 € Sin IVA
/ unidad
11,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días