860788 BROCA CILINDRICA HSS D.2,4 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:860788
Rubix:798749429000
EAN:3660338156052


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2.4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860788 BROCA CILINDRICA HSS D.2,4 TIN SERIE NORMAL
Broca - hss - broca estañada jobber
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 2.4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tin |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 2.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,14 € Sin IVA
/ unidad
2,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días