BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 7,10 MM

Broca espiral DIN338GU HSSE TiN tipo GU

Ver información técnica
Referencias
Gühring:5519 7.100
Rubix:799286247000
fabricante:9055190071000
EAN:4031093652001
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación7.1 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 7,10 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.

Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.

Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación7.1 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Revestimientotin
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,70 Sin IVA
/ unidad
19,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días