BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 3 MM

Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HA 3xD

Ver información técnica
Referencias
Gühring:5514 3.000
Rubix:799286412000
fabricante:9055140030000
EAN:4031093576765
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación3 mm
Longitud total62 mm
Longitud de corte20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 3 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3 mm
Longitud total62 mm
Longitud de corte20 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 6537 / din 6537 k
Revestimientonano firex
Toleranciam7
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación3/62 mm
Ángulo de hélice140 °
Colastraight
Enfriamiento internono
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadosteel;stainless steel;cast iron;aluminium;titanium alloys;hardened steel
Ángulo de punta140 °
Diámetro de cola6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,77 Sin IVA
/ unidad
55,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días