860878 BROCA CILINDRICA HSS D.11,4 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860878
Rubix:798750045000
EAN:3660338156953
860878
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación11.4 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860878 BROCA CILINDRICA HSS D.11,4 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación11.4 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola11.4 mm
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días