BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 5,10 MM
Broca espiral DIN338GU HSSE TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5519 5.100
Rubix:799286227000
fabricante:9055190051000
EAN:4031093651769
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 5,10 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.
Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.
Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.
Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.
Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.
Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 86 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,97 € Sin IVA
/ unidad
10,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












